1/4″ Kloubové nástrčné hlavice SW 3/8″ D.34mm

Č. pol.: 01541024
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 01541024
EAN/GTIN 4018754150243
Číslo výrobcu 01541024
Číslo L L60010 3361
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Extra krátka verzia
  • Dvojitý šesťhran s profilom AS-Drive
  • 1/4″ štvorhranný pohon
  • Vysoko výkonná chrómovaná oceľ HPQ®

Charakteristika:

  • d1: 13,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,7 mm
  • Dĺžka mm (L): 34 mm
  • Výstupný profil: Dvojitý šesťhranný pohon AS
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 1/4″
  • t1: 9,1 mm
  • t2: 12,0 mm
  • Hmotnosť: 19g
  • Šírka naprieč plochami [palec]: 3/8 ″