Kloubový nástrčný klíč 1/4“ SW 11/32“ D.35mm

Č. pol.: 01540022
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 01540022
EAN/GTIN 4018754173594
Číslo výrobcu 01540022
Číslo L L60010 3276
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Dvojitý šesťhran s profilom AS-Drive
  • 1/4″ štvorhranný pohon
  • Vysoko výkonná chrómovaná oceľ HPQ®
  • SAE AS 954-E / ASME B 107.1

Charakteristika:

  • d1: 12,7 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 8 mm
  • Dĺžka mm (L): 35 mm
  • Výstupný profil: Dvojitý šesťhranný pohon AS
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 1/4″
  • t1: 7,5 mm
  • t2: 11,5 mm
  • Hmotnosť: 19g
  • Šírka naprieč plochami [palec]: 11/32 ″