Šroubovací bit INHEX 1/4″ 5/64″ D.55mm

Č. pol.: 01450005
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 01450005
EAN/GTIN 4018754126897
Číslo výrobcu 01450005
Číslo L L60010 1146
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • pre skrutky so šesťhrannou hlavou
  • 1/4″ štvorhranný pohon
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ
  • DIN 7422

Charakteristika:

  • d: 10,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 30 mm
  • Výstupný šesťuholník mimo (palec): 5/64″
  • Výstupný profil: Šesťhran
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 1/4″
  • Hmotnosť: 12g