Skrutkovač SoftFinish Hex St

Č. pol.: 01443
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 01443
EAN/GTIN 4010995014438
Číslo výrobcu 01443
Číslo L L60070 1761
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vašu efektivitu: Jedinečný koncept veľkosti uchopenia Wiha s optimálnou rovnováhou medzi výkonom a ovládaním.
  • Chráni vaše zdravie: S patentovaným dizajnom SoftFinish® grip pre jemnú prácu na rukách a svaloch. Odporúčané lekármi a terapeutmi AGR!
  • Použitie: NAPR. pre skrutkovanie a uvoľnenie plynule nastaviteľné hadicové svorky.
  • Rukoväť: Ergonomická viaczložková rukoväť Wiha SoftFinish® s ochranou proti prevráteniu.
  • Čepeľ: Vysoko kvalitný chróm-vanád-molybdén oceľ, cez kalený, matný chróm-Plated.
  • Materiál: S ohybným hriadeľom, pochrómovaný

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Vonkajší šesťhran (mm): 13 mm
  • Vonkajší priemer (mm): 19 mm
  • Priemer rukoväte (mm): 41 mm
  • celková dĺžka (mm): 293 mm
  • Dĺžka ostria viditeľná (mm): 175 mm
  • S batériou / akumulátor: nie