1/4“ nástrčný klíč SW 3/16“ D.23mm

Č. pol.: 01410012
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
Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 01410012
EAN/GTIN 4018754001224
Číslo výrobcu 01410012
Číslo L L60010 5725
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Šesťhran s profilom AS-Drive
  • 1/4″ štvorhranný pohon
  • Vysoko výkonná chrómovaná oceľ HPQ®
  • ASME B 107.1/Fed. Špecifikácia. GGG-W-641/SAE AS 954-E

Charakteristika:

  • d1: 7,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 4 mm
  • Dĺžka mm (L): 23 mm
  • Výstupný profil: Šesťhranný pohon AS
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 1/4″
  • t1: 4,5 mm
  • t2: 15 mm
  • Hmotnosť: 9g
  • Šírka naprieč plochami [palec]: 3/16 ″