1/4″ šroubovací bit L.28mm

Č. pol.: 01351010
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 01351010
EAN/GTIN 4018754150373
Číslo výrobcu 01351010
Číslo L L60010 2668
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Pre vnútorné skrutky TORX ®
  • s otvorom v hrote pohonu (TORX® Tamper Resistant)
  • 1/4″ štvorhranný pohon
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ

Charakteristika:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Dĺžka mm (L): 28 mm
  • Výstupný profil: TORX®
  • Veľkosť výstupného profilu: T10
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 1/4″
  • Hmotnosť: 10g