1/4“ nástrčný klíč SW 13mm D.50mm

Č. pol.: 01240013
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
Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 01240013
EAN/GTIN 4018754000890
Číslo výrobcu 01240013
Číslo L L60010 280
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • dlhá verzia
  • Dvojitý šesťhran s profilom AS-Drive
  • 1/4″ štvorhranný pohon
  • Vysoko výkonná chrómovaná oceľ HPQ®
  • DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M

Charakteristika:

  • d1: 17,8 mm
  • d2: 17,8 mm
  • d3: 12 mm
  • Výška mm (h): 18 mm
  • Dĺžka mm (L): 50 mm
  • Výstupný profil: Dvojitý šesťhranný pohon AS
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 1/4″
  • t1: 12 mm
  • t2: 41 mm
  • Hmotnosť: 50g
  • Šírka naprieč plochami [mm]: 13 mm