Skládací schůdek pro domácnost, 2 stupně

Č. pol.: 011162
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 011162
EAN/GTIN 4031405111622
Číslo výrobcu 011162
Číslo L L90240 102562
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Popis
  • Skládací schůdek pro domácnost umožňuje rychlý a bezpečný výstup při každodenních pracích.
  • S pracovní výškou 2,38 m je ideální pro práce v kuchyni, kanceláři nebo dílně, ať už jde o mytí oken, uklízení nebo drobné opravy.
  • Protiskluzová plocha z rýhovaného hliníku zajišťuje spolehlivou oporu. Protiskluzové plastové boty zajišťují pevný postoj i na kluzkých podlahách.
  • Díky nízké hmotnosti a skládací konstrukci je schůdek okamžitě připraven k použití kdekoli a lze jej skladovat tak, aby nezabíral mnoho místa. Stabilní hliníková konstrukce unese až 150 kg a zůstává spolehlivá i při častém používání.
  • Pokud hledáte praktický a praktický schůdek, tento skládací schůdek pro domácnost je funkční a odolnou volbou.
Fakta
  • Sklopný schůdek z hliníku
  • Snadno ovladatelný sklopný mechanismus – jednoduchá manipulace a úspora místa
  • Váží pouze 1,7 kg, vejde se do každé skříňky, skříně nebo kufru auta.
  • Protiskluzová plocha
  • Protiskluzové plastové boty zajišťují pevný postoj na jakémkoli povrchu a dodatečnou stabilitu.
  • Ideální pro kuchyň, kancelář, domácnost, dílnu nebo na cesty
  • Stabilní hliníková konstrukce
  • Na tyto produkty se vztahuje zákonná záruka.
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2,38 m
  • Výška nejvyššího stupně: 380 mm
  • Hloubka horní nášlapné plochy: 200 mm
  • Šířka horní nášlapné plochy: 340 mm
  • Povrch stupňů/plochy: hliníkový rýhovaný
  • Počet schodů/příček: 2
  • Šířka základny: 380 mm
  • Max. nosnost: 150 kg
  • Materiál: hliník
  • Rozměry při přepravě: 410 x 390 x 200 mm, 1,7 kg