Kombinéza s kapsami na kolenou IMAGE Milano, Unisex, Antracitová/černá, Velikost 90C60

Č. pol.: 00969-430-8889 90C60
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
Číslo položky 00969-430-8889 90C60
EAN/GTIN 5708628332323
Číslo výrobcu 00969-430-8889 90C60
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné trojité prešívané švy na nohách a v rozkroku predlžujú životnosť výrobku
  • Nastaviteľné ramenné popruhy z tkaniny s krátkymi, silnými elastickými vložkami
  • Individuálne nastavenie pomocou nastaviteľného pásu
  • Taška na pravidlo
  • Kolenné vrecká sú výškovo nastaviteľné, takže ochrana kolien je optimálne umiestnená na kolenách
  • Výrobok je vhodný na priemyselné pranie

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Ramenné popruhy z tkaniny, nastaviteľné a s krátkymi, silnými elastickými a plastovými prackami
  • Náprsné vrecko s chlopňou a vreckami na pero
  • Vnútorné vrecko so suchým zipsom
  • Pás je nastaviteľný
  • Predné vrecká
  • Zips lietať
  • Zadné vrecká s výstuhou a chlopňou so zapínaním na suchý zips
  • Slučka kladiva, nastaviteľná
  • Vrecko na stehno s chlopňou a zapínaním na suchý zips
  • Taška na pravidlo
  • Kolenné vrecká, výškovo nastaviteľné
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 310 g / m²
  • Keprová. Môže sa zmenšiť o 1 – 2 %.
  • Dĺžka kroku: 90 cm / 35 palcov
  • Obvod pása: Dĺžka vnútorného šva: 90 cm / 35 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie