Pilotní bunda IMAGE Bolzano, Unisex, Antracitová/černá, Velikost M

Č. pol.: 00922-620-8889 M
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
Číslo položky 00922-620-8889 M
EAN/GTIN 5708628333030
Číslo výrobcu 00922-620-8889 M
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Bearnylón® je vodoodpudivý a veľmi odolný materiál
  • Podšívka z umelej kožušiny na tele a prešívaná podšívka v rukávoch
  • Vďaka zipsu a ochranným pásikom proti poveternostným
  • Vrúbkované manžety na rukávoch a leme
  • D-krúžok na kľúče alebo identifikačné karty

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Vodoodpudivý
  • Podšívka z umelej kožušiny na tele
  • Prešívaná podšívka v rukávoch
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Náprsné vrecko s chlopňou
  • D-krúžok
  • Vrecko na prsia z mobilného telefónu s nastaviteľnou chlopňou a vreckom na guľôčkové pero
  • Predné vrecká
  • Vnútorné vrecko na zips
  • Vrecko na rukáve so zapínaním na zips
  • Vrecká na perá
  • Rebrované manžety na spodnom okraji a na zápästí
  • Zloženie tkaniny: 52% bavlna/48% nylon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g / m²
  • Keprová.
  • Obvod hrudníka: 100 cm / 39.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie