Bunda IMAGE Como, Unisex, Antracitová/černá, Velikost C66

Č. pol.: 00909-430-8889 C66
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
Číslo položky 00909-430-8889 C66
EAN/GTIN 5708628332965
Číslo výrobcu 00909-430-8889 C66
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné, trojité švy predlžujú životnosť výrobku
  • Zapínanie na zips a ochranný panel proti počasiu s patentnými gombíkmi
  • Individuálne nastavenie pomocou nastaviteľného pásu
  • Nastaviteľné manžety
  • Natiahnite pleaty na chrbte pre väčšiu voľnosť pohybu
  • Výrobok je vhodný na priemyselné pranie

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Dvojité prešívané švy na rukávoch a trojité prešívané švy na bokoch
  • Zapínanie na zips a ochranný panel proti počasiu s patentnými gombíkmi
  • Náprsné vrecko s chlopňou a patentným gombíkom
  • Vrecko na prsia z mobilného telefónu s nastaviteľnou chlopňou a vreckom na guľôčkové pero
  • Predné vrecká
  • Vnútorné vrecko na zips
  • Vrecko na rukáve so zapínaním na suchý zips
  • Pás s nastavením tlačidla
  • Manžety s možnosťou nastavenia tlačidla
  • Rozširujúce záhyby na chrbáte
  • Vetranie pod rukávmi
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 310 g / m²
  • Keprová. Môže sa zmenšiť o 1 – 2 %.
  • Obvod hrudníka: 132 cm / 52 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie