Skrutkovač SoftFinish Electric SCH

Č. pol.: 00829
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 00829
EAN/GTIN 4010995008291
Číslo výrobcu 00829
Číslo L L60070 582
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vašu efektivitu: Jedinečný koncept veľkosti uchopenia Wiha s optimálnou rovnováhou medzi výkonom a ovládaním.
  • Chráni vaše zdravie: S patentovaným dizajnom SoftFinish® grip pre jemnú prácu na rukách a svaloch. Odporúčané lekármi a terapeutmi AGR!
  • Poskytuje vám úplnú ochranu: Každý nástroj je individuálne testovaný pri 10,000 v AC a schválený pre 1,000 v AC.
  • Použitie: Pre prácu v oblasti živých častí do 1,000 v AC.
  • Testované podľa normy IEC 60900.

Charakteristika:

  • Certifikácia VDE: Áno
  • Elektrické náradie: Áno
  • Hrúbka rezu 1 (mm): 1,2 mm
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Drážka 1 (mm): 6,5 mm
  • Priemer rukoväte (mm): 36 mm
  • celková dĺžka (mm): 268 mm
  • Dĺžka ostria viditeľná (mm): 150 mm
  • S batériou / akumulátor: nie