Tričko CROSSOVER Jamaica, Unisex, Bílá, Velikost L TEN

Č. pol.: 00788-200-06 L TEN
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
Číslo položky 00788-200-06 L TEN
EAN/GTIN 5708628296700
Číslo výrobcu 00788-200-06 L TEN
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Česaná a predhrnkaná bavlna zabraňuje zmršteniu po umytí
  • Silné rebrované manžety na krku švy na
  • krku sú pokryté mäkkým, polstrovaným materiálom, aby nezasahovali

Charakteristika:

  • Premium
  • Klasický, veľkorysý strih
  • Česaná a predrunková bavlna
  • Okrúhly výstrih
  • Rebrované manžety na krku
  • Šnúrka na krk
  • Zloženie tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 160 g / m²
  • Jedna džersejová tkanina. Môže sa zmenšiť až na 5%.
  • Obvod hrudníka: 104 cm / 41 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie