Mikina CROSSOVER Caribien, Unisex, Černomodrá, Velikost XS

Č. pol.: 00784-280-010 XS
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
Číslo položky 00784-280-010 XS
EAN/GTIN 5707209807205
Číslo výrobcu 00784-280-010 XS
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Česaná bavlna absorbuje vlhkosť a ponúka vysoký komfort
  • Vďaka česanej vnútornej strane udržíte teplo a mäkkosť
  • Rebrované manžety na krku, rukávoch a leme
  • Švy v krku sú pokryté mäkkým polstrovaným materiálom, takže nezasahujú
  • do optimalizovanej oblasti pre aplikáciu firemného loga

Charakteristika:

  • Premium
  • Česaná bavlna
  • Brúsený vo vnútri
  • Okrúhly výstrih
  • Rebrované manžety na krku, spodnom okraji a zápästí
  • Šnúrka na krk
  • Zloženie tkaniny: 60% bavlna/40% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 310 g / m²
  • Isoli Meterware. Môže sa zmenšiť až na 5%.
  • Obvod hrudníka: 88 cm / 34.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie