Polo tričko s náprsní kapsou CROSSOVER Borneo, Unisex, námořní modrá, Velikost 3XL

Č. pol.: 00783-260-01 3XL
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
Číslo položky 00783-260-01 3XL
EAN/GTIN 5708628296335
Číslo výrobcu 00783-260-01 3XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Golier s rebrovanými manžetami
  • Panel s tlačidlami
  • Rebrované manžety na rukávoch
  • Vrecko na prsník

Charakteristika:

  • Premium
  • Rebrované manžety na golieri a rukávoch
  • Panel s tlačidlami
  • Vrecko na prsník
  • Šnúrka na krk
  • Zloženie tkaniny: 60% bavlna/40% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 180 g / m²
  • Piqué pri merači. Môže sa zmenšiť až na 5%.
  • Obvod hrudníka: 124 cm / 49 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie