Tričko CROSSOVER Java, Unisex, Šedivá, Velikost SONE

Č. pol.: 00782-250-08 S ONE
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
Číslo položky 00782-250-08 S ONE
EAN/GTIN 5708628288422
Číslo výrobcu 00782-250-08 S ONE
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Česaná bavlna absorbuje vlhkosť a ponúka vysoký komfort
  • Silné rebrované manžety na krku švy na
  • krku sú pokryté mäkkým, polstrovaným materiálom, aby nezasahovali

Charakteristika:

  • Premium
  • Klasický, veľkorysý strih
  • Česaná bavlna
  • Silná kvalita
  • Pred-shrunk
  • Okrúhly výstrih
  • Rebrované manžety na krku
  • Šnúrka na krk
  • Zloženie tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 195 g / m²
  • Jedna džersejová tkanina. Môže sa zmenšiť až na 5%. Farba 08: 90% bavlna/10% viskóza. Farba 88: 99% bavlna/1% viskóza.
  • Obvod hrudníka: 92 cm / 36 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie