Kalhoty s kapsami na stehnech ORIGINALS Orlando, Unisex, Černá, Velikost 82C43

Č. pol.: 00773-430-09 82C43
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
Číslo položky 00773-430-09 82C43
EAN/GTIN 5708628330190
Číslo výrobcu 00773-430-09 82C43
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné trojité prešívané švy na nohách a v rozkroku predlžujú životnosť výrobku
  • Zips lietať
  • Vrecko na mince a vrecko na pero
  • Vystužené zadné vrecká
  • Vrecko na stehno s vreckom na mobilný telefón, chlopňou a suchým zipsom
  • Výrobok je vhodný na priemyselné pranie

Charakteristika:

  • Trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Pútka na opasok
  • Zips lietať
  • Predné vrecká
  • Vrecko na mince
  • Zadné vrecká s výstuhou a chlopňou so zapínaním na suchý zips
  • Stehenné vrecká, jedno s chlopňou a suchým zipsom
  • Vrecko na stehno s chlopňou a nastaviteľným zapínaním na suchý zips
  • Vrecká na perá
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 310 g / m²
  • Keprová. Môže sa zmenšiť o 1 – 2 %.
  • Dĺžka kroku: 82 cm / 32 palcov
  • Obvod pása: Dĺžka vnútorného šva: 82 cm / 32 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie