Funkční spodní prádlo CROSSOVER Alta, Pánské, námořní modrá, Velikost L

Č. pol.: 00572-350-01 L
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
Číslo položky 00572-350-01 L
EAN/GTIN 5708628002721
Číslo výrobcu 00572-350-01 L
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • COOLMAX® zaisťuje efektívnu prepravu vlhkosti, udržuje telo v suchu a zabraňuje chladeniu
  • Ideálne ako základná vrstva
  • Rýchle sušenie - dôležité, aby sa telo neochladilo
  • __LW_PS_TAG__}
  • Elastický materiál, ktorý sa prispôsobí telu

Charakteristika:

  • COOLMAX® je ľahká, mäkká a elastická jednovrstvová tkanina na meter
  • Preprava vlhkosti
  • Rýchle sušenie
  • S predným otvorom
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester (COOLMAX® PRO)
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 190 g / m²
  • rebrový úplet.

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie