Zimní vesta ORIGINALS Sölden, Unisex, Černá, Velikost 4XL

Č. pol.: 00554-620-09 4XL
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
Číslo položky 00554-620-09 4XL
EAN/GTIN 5708628040006
Číslo výrobcu 00554-620-09 4XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Bearnylón® je vodoodpudivý a veľmi odolný materiál
  • Podšívka z umelej kožušiny
  • Mobilný telefón a vrecko na pero
  • Jednoduchý prístup k obsahu tašky vďaka špeciálnemu dizajnu predných vreciek
  • dve vnútorné vrecká - jedno so zipsom

Charakteristika:

  • Vodoodpudivý
  • Podšívka z umelej kožušiny
  • Zapínanie na zips po celej dĺžke
  • Náprsné vrecko s chlopňou
  • Vrecko na prsník s nastaviteľným chlopňou
  • Vrecká na perá
  • Predné vrecká - dve otvorené a dve s chlopňou a patentným gombíkom
  • Vnútorné vrecká - jedno so zipsom a jedno so suchým zipsom
  • Zloženie tkaniny: 52% bavlna/48% nylon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g / m²
  • Keprová.
  • Obvod hrudníka: 132 cm / 52 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie