Zimní kombinéza ORIGINALS Thule, Unisex, námořní modrá, Velikost M

Č. pol.: 00517-620-01 M
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
Číslo položky 00517-620-01 M
EAN/GTIN 5708628171038
Číslo výrobcu 00517-620-01 M
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Bearnylón® je vodoodpudivý a veľmi odolný materiál
  • Podšívka z umelej kožušiny na tele a prešívaná podšívka v nohách a rukávoch
  • Prevlečte sa k nohaviciam pod oboma stranami
  • Elastický materiál na zadnej strane ponúka zvýšenú voľnosť pohybu
  • Extra dlhý zips s ochranným pásikom proti počasiu na vonkajších lemoch nôh, pre jednoduché použitie s topánkami

Charakteristika:

  • Vodoodpudivý
  • Podšívka z umelej kožušiny na tele
  • Prešívaná podšívka v nohách a rukávoch
  • Zapínanie na obojsmerný zips, pásik na ochranu počasia a patentné gombíky
  • Náprsné vrecká s chlopňou a patentnými gombíkmi
  • Elastický pás
  • Predné vrecká s ochranným pásikom proti počasiu
  • Vnútorná sieťka na oboch stranách
  • Elastický pás (pokrytý) v zadnej časti
  • Zadné vrecká s výstuhou a chlopňou so zapínaním na suchý zips
  • Slučka kladiva
  • Taška na pravidlo, vystužená
  • Vnútorné vrecká - jedno so zipsom a jedno so suchým zipsom
  • Zips s ochranným pásom pre ochranu počasia na vonkajších lemoch nôh
  • Suchý zips na členkoch
  • Vrecko na rukáve so zapínaním na zips
  • Vrecká na perá
  • Rebrované manžety (pokryté pásikom ochrany pred počasím) na zápästí
  • Pridajte k výrobku kapucňu, 10539-620 alebo 00539-620 (pozrite SI MASKOT® COMPLETE)
  • Zloženie tkaniny: 52% bavlna/48% nylon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g / m²
  • Keprová.
  • Obvod hrudníka: 100 cm / 39.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie