Pilotní bunda ORIGINALS Alaska, Unisex, Černá, Velikost XL

Č. pol.: 00516-620-09 XL
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
Číslo položky 00516-620-09 XL
EAN/GTIN 5708628161190
Číslo výrobcu 00516-620-09 XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Bearnylón® je vodoodpudivý a veľmi odolný materiál
  • Podšívka z umelej kožušiny na tele a prešívaná podšívka v rukávoch
  • D-krúžok pre kľúče alebo identifikačné karty
  • Dve vnútorné vrecká - jedna so zipsom
  • na rukávoch a leme

Charakteristika:

  • Vodoodpudivý
  • Podšívka z umelej kožušiny na tele
  • Prešívaná podšívka v rukávoch
  • Zapínanie na zips po celej dĺžke
  • Náprsné vrecká so zapínaním na zips
  • D-krúžok
  • Predné vrecká
  • Vnútorné vrecká - jedno so zipsom a jedno so suchým zipsom
  • Vrecko na rukáve so zapínaním na zips
  • Vrecká na perá
  • Rebrované manžety na spodnom okraji a na zápästí
  • Zloženie tkaniny: 52% bavlna/48% nylon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g / m²
  • Keprová.
  • Obvod hrudníka: 112 cm / 44 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie