Zimní kalhoty ORIGINALS Antarktis, Unisex, námořní modrá, Velikost XL

Č. pol.: 00512-620-01 XL
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
Číslo položky 00512-620-01 XL
EAN/GTIN 5708628040150
Číslo výrobcu 00512-620-01 XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Bearnylón® je vodoodpudivý a veľmi odolný materiál
  • Prešívaná podšívka
  • Nastaviteľné ramenné popruhy z tkaniny s krátkymi, silnými elastickými vložkami
  • Vystuženie na zadných vreckách a vrecko na pravítko
  • Extra dlhý zips s pásikom na ochranu pred počasím na vonkajších lemoch nohavíc, pre jednoduché použitie s topánkami

Charakteristika:

  • Vodoodpudivý
  • Prešívaná podšívka
  • Ramenné popruhy z tkaniny, nastaviteľné a s krátkymi, silnými elastickými a plastovými prackami
  • Náprsné vrecko s chlopňou a patentnými gombíkmi
  • Pás je nastaviteľný
  • Zips lietať
  • Predné vrecká
  • Zadné vrecká, vystužené, jedno s chlopňou a suchým zipsom
  • Slučka kladiva
  • Vrecko na stehno s chlopňou a zapínaním na suchý zips
  • Taška na pravidlo, vystužená
  • Zips s ochranným pásom pre ochranu počasia na vonkajších lemoch nôh
  • Suchý zips na členkoch
  • Zloženie tkaniny: 52% bavlna/48% nylon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g / m²
  • Keprová.

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie