Hloubkový kalibr s noniusem, s pevným hákem, 300 mm, 0,02, mm

Č. pol.: 00510279
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 3 – 4 týždne
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
Rozsah merania 0 mm - 300 mm
Odčítanie 0,02 mm
Meracia technika analog

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 00510279
EAN/GTIN 7630041148114
Číslo výrobcu 00510279
Číslo L L41140 676

Popis

Prevedenie:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Rozměr A [mm]: 150
Rozměr B [mm]: 8
Rozměr C [mm]: 4
Rozměr D [mm]: 10
Rozměr a [mm]: 16
Rozměr b [mm]: 10

Popis:

Hloubkový kalibr s noniusem a pevnou zarážkou, 300 mm, 0,02, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: Stavěcí šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 300
  • Rozlišení [mm]: 0,02
  • Počet háčků: 1

Norma:

ISO 13385-2:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě