Kalhoty s kapsami na stehnech ORIGINALS Grafton, Unisex, Černá, Velikost X9C48

Č. pol.: 00299-430-09 X9C48
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
Číslo položky 00299-430-09 X9C48
EAN/GTIN 5707209290625
Číslo výrobcu 00299-430-09 X9C48
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné trojité prešívané švy na nohách a v rozkroku predlžujú životnosť výrobku
  • Zips lietať
  • Výstuhy na zadných vreckách a vrecko na pravidlo
  • Slučka kladiva
  • Vrecko na stehno s chlopňou a zapínaním na suchý zips
  • Výrobok je vhodný na priemyselné pranie

Charakteristika:

  • Trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Pútka na opasok
  • Zips lietať
  • Predné vrecká
  • Zadné vrecká, vystužené
  • Slučka kladiva
  • Vrecko na stehno s chlopňou a zapínaním na suchý zips
  • Taška na pravidlo, vystužená
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 310 g / m²
  • Keprová. Môže sa zmenšiť o 1 – 2 %.
  • Dĺžka kroku: 90 cm / 35 palcov
  • obvod pásu: Dĺžka kroku: 90 cm / 35 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie