Sada kleští

Č. pol.: 00 31 20 V02
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 00 31 20 V02
EAN/GTIN 4003773077268
Číslo výrobcu 00 31 20 V02
Číslo L L70010 2061
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Rozsah dodávky pre obj. č. 00 31 20 V02 zahŕňa: 1 x kliešte na vodné čerpadlo 180 mm, 1 x kliešte na vodné čerpadlo 250 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 88 01 180 KNIPEX kliešte na vodné čerpadlo Alligator®
  • 1 x 88 01 250 KNIPEX kliešte na vodné čerpadlo Alligator®

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka