L-BOXX® bez výbavy 442 mm

Č. pol.: 00 21 19 LB
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 00 21 19 LB
EAN/GTIN 4003773081616
Číslo výrobcu 00 21 19 LB
Číslo L L70010 1671
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • robustný box vyrobený z plastu ABS odolného voči nárazom a otrasom
  • Max. Užitočné zaťaženie: 25 kg
  • odolnosť voči striekajúcej vode
  • niekoľko skriniek môže byť navzájom spoľahlivo prepojených
  • flexibilné usporiadanie interiéru
  • Rukoväť na prenášanie sa dá zasunúť do priehlbiny vo veku, aby sa ušetrilo miesto
  • ergonomicky tvarované rukoväte a prídavné bočné rukoväte pre flexibilnú a pohodlnú manipuláciu
  • S dvojdielnou doskou na náradie z dutých komôr z PP, ktoré odpudzujú nečistoty
  • Dosky s nástrojmi sú navzájom spojené suchým zipsom
  • Časť veka s desiatimi vreckami a desiatimi elastickými pútkami
  • Horná spodná časť so siedmimi vreckami a záložkou na zavesenie nástroja
  • sa používa aj na zdvíhanie a nastavovanie zariadenia L-BOXX®
  • Spodná časť so 7 vreckami a 7 elastickými pútkami
  • Vonkajšie rozmery (š x v x h): 442 x 151 x 357 mm
  • Vnútorné rozmery (š x v x h): 375 x 107 x 311 mm

Charakteristika:

  • Rozmery šírka zvonku (zvnútra): 442 mm 375 mm
  • Rozmery výška zvonku (zvnútra): 151 mm 107 mm
  • Rozmery hĺbky zvonku (zvnútra): 357 mm 311 mm