L-BOXX® Sanitární 52dílné

Č. pol.: 00 21 19 LB S
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 00 21 19 LB S
EAN/GTIN 4003773081630
Číslo výrobcu 00 21 19 LB S
Číslo L L70010 2016
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • robustný box vyrobený z plastu ABS odolného voči nárazom a otrasom
  • Vybavené 13 nástrojmi KNIPEX, celkovo 52 značkových nástrojov, niektoré testované podľa VDE a DIN EN 60900
  • Max. Užitočné zaťaženie: 25 kg
  • odolnosť voči striekajúcej vode
  • niekoľko skriniek môže byť navzájom spoľahlivo prepojených
  • flexibilné usporiadanie interiéru
  • Rukoväť na prenášanie sa dá zasunúť do priehlbiny vo veku, aby sa ušetrilo miesto
  • ergonomicky tvarované rukoväte a prídavné bočné rukoväte pre flexibilnú a pohodlnú manipuláciu
  • S dvojdielnou doskou na náradie z dutých komôr z PP, ktoré odpudzujú nečistoty
  • Dosky s nástrojmi sú navzájom spojené suchým zipsom
  • Časť veka s 10 vreckami a 10 elastickými pútkami
  • Horná spodná časť so 7 vreckami a záložkou na zavesenie nástroja
  • sa používa aj na zdvíhanie a nastavovanie zariadenia KNIPEX L-BOXX®
  • Spodná časť so 7 vreckami a 7 elastickými pútkami
  • Vonkajšie rozmery (š x v x h): 442 x 357 x 151 mm Vnútorné rozmery (š x v x h): 375 x 107 x 311 mm

Charakteristika:

  • Rozmery šírka zvonku (zvnútra): 442 mm 375 mm
  • Rozmery výška zvonku (zvnútra): 151 mm 107 mm
  • Rozmery hĺbky zvonku (zvnútra): 442 mm 311 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX spínacie kľúče TwinKey® pre bežné skrinky a vypínacie systémy
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® high-tech kliešte na vodné čerpadlo
  • 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL kliešte na rúrky a vodné čerpadlo
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX skrutkovač pre skrutky Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX skrutkovač pre skrutky Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 26 15 KNIPEX (TX15)
  • 1 x 98 26 20 KNIPEX (TX20)
  • 1 x 98 26 25 KNIPEX (TX25)
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX skrutkovač pre skrutky s drážkou (3.5 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX skrutkovač pre skrutky s drážkou (5.5 mm)
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX bočné rezačky
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX ploché kliešte s reznou hranou (kliešte na zobák)
  • 1 x 004018 Wera Zyklop kovové Ratchet Set 8100 sa 8 28-dielna (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker dvojitých otvorených kľúčov (10 x 13 mm)
  • 1 x 005655 Wera jednopólový tester napätia 247 (0.5 x 3.0 x 70 mm)
  • 1 x 0022086 súprava šesťhranného kľúča Wera (1.5 - 10 mm)
  • 1 x 0030312-0300 Picard Kicksmith Hammer (300 g)
  • 1 x 101-0300 Picard Kicksmith Hammer (300 g)
  • 1 x 71510-000 palica merača Picard (pravidlo) (2 m)
  • 1 x 361 252 1 Rydlo elektrikára Rennsteig (250 x 10 mm)
  • 1 x 340 250 1 Rennsteig mason dláta (250 mm)
  • 1 x 2281 Stabila vodováha typ 70 (30 cm)
  • 1 x 90958 kľúče Heyco Express (M 10)
  • 1 x 16640003 Heyco rezný nôž (18 mm)
  • 1 x 6135-0 centov rezačka rúr (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2″)
  • Kliešte na kliešte 1 x 86 03 250 KNIPEX kliešte a kľúče v jednom nástroji

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky