Kufr na nářadí „BIG Basic Move“ ElectricPlus 68dílné 515 mm

Č. pol.: 00 21 06
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 00 21 06
EAN/GTIN 4003773086260
Číslo výrobcu 00 21 06
Číslo L L70010 2142
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Vybavené 27 nástrojmi KNIPEX, celkovo 68 značkových nástrojov, niektoré testované podľa VDE a DIN EN 60900
  • Teleskopická rukoväť zabudovaná v základni a dve vonkajšie, ľahko ovládateľné kolieska
  • Dva kovové výklopné zámky a trojmiestny číselný kód na bezpečné zatváranie veka
  • Označovacie pole s dvoma nálepkami na individuálne označenie
  • Max. Užitočné zaťaženie: 20 kg
  • objem 33 litrov
  • pevná, ergonomická rukoväť na prenášanie
  • odolný dizajn z materiálu ABS, čierna farba
  • Obvodový hliníkový rám
  • Kovové závesy
  • Priehradka na dokumenty vo veku
  • Dve odnímateľné dosky na náradie z dutinových komôr z PP, ktoré odpudzujú nečistoty, s 31 vreckami na náradie, ktoré možno vybaviť náradím
  • Základný zásobník, upevniteľný pomocou lisovacieho čapu, výška 70 mm, ďalej deliteľný pomocou vložiek a krycieho panelu so 14 veľkými vreckami na náradie
  • Celkovo 54 možností zásuvných modulov

Charakteristika:

  • Šírka rozmerov zvonku (zvnútra): 430 mm 350 mm
  • Výška rozmerov zvonku (zvnútra): 280 mm 200 mm
  • Rozmery hĺbky zvonku (zvnútra): 515 mm 480 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX spínacie kľúče TwinKey® pre bežné skrinky a vypínacie systémy
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX špicaté kombinované kliešte
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® high-tech kliešte na vodné čerpadlo
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX skrutkovač (Slim) pre Phillips® (PH1) Phillips skrutky
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX skrutkovač (Slim) pre Phillips® (PH2) Phillips skrutky
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX skrutkovač (Slim) pre Phillips skrutky Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX skrutkovač (Slim) pre Phillips skrutky Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 26 10 KNIPEX (TX10)
  • 1 x 98 26 15 KNIPEX (TX15)
  • 1 x 98 26 20 KNIPEX (TX20)
  • 1 x 98 26 25 KNIPEX (TX25)
  • 1 x 98 26 30 KNIPEX (TX30)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX skrutkovač pre skrutky s drážkou (2.5 mm)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX skrutkovač (tenký) pre skrutky s drážkou (3.5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX skrutkovač (tenký) pre skrutky s drážkou (4.0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX skrutkovač (tenký) pre skrutky s drážkou (5.5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX elektrické inštalačné kliešte (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzálny odizolovací nástroj pre pravákov (Ø 8.0 – 13.0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX bočné rezačky
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX bočné rezačky
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX skrutkovač (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/s 1)
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX skrutkovač (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/s 2)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX ploché kliešte s reznou hranou (kliešte na zobák)
  • 1 x 004018 Wera Zyklop kovové Ratchet Set 8100 sa 8 28-dielna (1/4″)
  • 1 x 0022086 súprava šesťhranného kľúča Wera (1.5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Kicksmith Hammer (300 g)
  • 1 x 361 252 1 Rydlo elektrikára Rennsteig (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 Stabila vodováha typ 70 elektrický (430 mm)
  • 1 x 18115 Stabila Mini Level Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor®16 samonastavovací krimpovací nástroj pre objímky s otočnou krimpovacou hlavou (0.14 – 16 mm²)
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Automatické kliešte na odizolovanie (0.08 - 16 mm²)
  • 1 x L240 00055 Knipex skladacie pravidlo Stabila séria 400 (200 mm)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky