Elektro set VDE (karton nebo blistr pro samoobslužný odběr)

Č. pol.: 00 20 12
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 00 20 12
EAN/GTIN 4003773012412
Číslo výrobcu 00 20 12
Číslo L L70010 176
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Atraktívne predajné balenie so samoobslužnou perforáciou
  • Nástroje v plastovej termoformovacej časti s priehľadným vekom
  • Rozmery (Š x V x H): 170 x 370 x 40 mm
  • Kliešte testované VDE podľa DIN EN/IEC 60900 1000V, chrómované kliešte
  • Rukoväte s viaczložkovými objímkami

Rozsah dodávky:

  • Kombinované kliešte 1 x 03 06 180 KNIPEX
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX bočné rezačky
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX ploché kliešte s reznou hranou (kliešte na zobák)