Sada šroubováků VDE PlusMinus / drážka (karton nebo blistr pro samoobslužný odběr)

Č. pol.: 00 20 12 V05
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 00 20 12 V05
EAN/GTIN 4003773082569
Číslo výrobcu 00 20 12 V05
Číslo L L70010 1970
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Nástroje v plastovej termoformovacej časti s priehľadným vekom
  • Atraktívne predajné balenie so samoobslužnou perforáciou
  • Rozmery (Š x V x H): 170 x 370 x 40 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 98 20 25 KNIPEX skrutkovač pre skrutky s drážkou (2.5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX skrutkovač (tenký) pre skrutky s drážkou (4.0 mm)
  • 1 x 98 24 01 SLS KNIPEX skrutkovač (Slim) PlusMinus Phillips® (pH/s 1)
  • 1 x 98 24 02 SLS KNIPEX skrutkovač (Slim) PlusMinus Phillips® (pH/s 2)
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX skrutkovač (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/s 1)
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX skrutkovač (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/s 2)