Sada precizních kleští na pojistné kroužky

Č. pol.: 00 20 03 SB
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 00 20 03 SB
EAN/GTIN 4003773050100
Číslo výrobcu 00 20 03 SB
Číslo L L70010 828
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Atraktívne predajné balenie so samoobslužnou perforáciou
  • vybavené bežnými presnými kliešťami na poistné krúžky pre najvyššie požiadavky
  • pevný plastový obal
  • vhodné aj na ďalšie skladovanie klieští
  • 4-dielna

Rozsah dodávky:

  • 1 x 48 11 J1 KNIPEX presné kliešte na poistné krúžky pre vnútorné krúžky v vrte (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 11 J2 KNIPEX presné kliešte na poistné krúžky pre vnútorné krúžky v vrte (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 11 A1 KNIPEX presné kliešte na poistné krúžky pre vonkajšie krúžky na hriadeľoch (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 11 A2 KNIPEX presné kliešte na poistné krúžky vonkajších krúžkov na hriadeľoch (Ø 19 – 60 mm)