Sada kleští na pojistné kroužky 4dílný

Č. pol.: 00 19 56
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 00 19 56
EAN/GTIN 4003773030973
Číslo výrobcu 00 19 56
Číslo L L70010 212
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Rolovacia taška z odolnej polyesterovej tkaniny
  • s praktickým nastaviteľným rýchloupínacím uzáverom
  • štyri bežné kliešte na poistné krúžky pre vnútorné a vonkajšie krúžky
  • Rozmery v otvorenom stave (D x V): 315 x 275 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 44 11 J2 KNIPEX kliešte na poistné krúžky pre vnútorné krúžky v vrte (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 44 21 J21 KNIPEX kliešte na poistné krúžky pre vnútorné krúžky v vrte (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 46 11 kliešte na poistné krúžky A2 KNIPEX pre vonkajšie krúžky na hriadeľoch (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 46 21 A21 KNIPEX kliešte na poistné krúžky vonkajších krúžkov na hriadeľoch (Ø 19 – 60 mm)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky