Tlačni kosi za cilindre z votlimi bati 20 ton

Št. art.: YDM-20E
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka YDM-20E
EAN/GTIN 4021176414183
Številka proizvajalca YDM-20E
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Tlačni kosi za votle batne cilindre se privijejo v notranji navoj batne palice votlih batnih cilindrov. Sredinsko vreteno se lahko vstavi neposredno v navojni kos, če pa se uporablja tlačni kos z gladko odprtino, se lahko pritrdi in nastavi s hitro nastavljivo matico. Pri uporabi zaprtega potisnega kosa se lahko valji uporabljajo kot dvižne naprave.
  • Tlačni nastavki omogočajo vsestransko uporabo votlega batnega cilindra KUKKO kot tlačnega ali vlečnega valja

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • maks. Natezna sila [kN]: 200kN
  • maks. Natezna sila [t]: 20 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 22:05