Par vlečnih čepov 50 t / 610 mm

Št. art.: Y518-07-P
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka Y518-07-P
EAN/GTIN 4021176056468
Številka proizvajalca Y518-07-P
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Pribor za hidravlične izvlečne stroje je potreben za uporabo z izvlečnimi stroji iz hidravličnega programa KUKKO v obrti, industriji in delavnicah. Križne roke, pritrdilni materiali, napenjalni vijaki, pritrdilne matice, priključki za napenjalne vijake in matice za hitro nastavitev so zasnovani za ekstraktorje serij Y20, Y28, Y30, Y38, Y50 in Y58.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • maks. Natezna sila [kN]: 350kN
  • maks. Natezna sila [t]: 35 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 38,58