3-ramenski izvlečni stroj z vrtljivimi čeljustmi Snemalnik z vrtljivimi snemalnimi kljukami, širina vpenjanja do 1.200 mm, globina vpenjanja 1.200 mm, brez hidravličnega cilindra z votlimi bati

Št. art.: Y50-216
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka Y50-216
EAN/GTIN 4021176854668
Številka proizvajalca Y50-216
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Triramenski izvlečni stroji z vrtljivimi izvlečnimi kavlji iz serije Y-206 se uporabljajo za izvleko posebej velikih in tesno prilegajočih se ležajev, zobnikov, diskov itd. v trgovini, industriji in delavnicah. Zaradi preproste nastavljivosti je ta izvlečni stroj primeren tudi za različne primere vlečenja. Za uporabo je potreben hidravlični votli batni valj iz serije YRH.
  • Univerzalna uporaba zaradi nastavljive globine vpenjanja
  • Večja kot je sila izvleka, močnejši je oprijem kavljev izvleka na obdelovanec, ki ga je treba izvleči

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 47 1/4
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 1.200 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 1.200 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 47 1/4
  • maks. Natezna sila [kN]: 500kN
  • maks. Natezna sila [t]: 50 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 55,12
  • Število kavljev: 3
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 0 mm - 1.200 mm