9-delni komplet hidravličnih zunanjih izvlečnih mehanizmov 30 t

Št. art.: Y38-356
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka Y38-356
EAN/GTIN 4021176037801
Številka proizvajalca Y38-356
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • 9-delni komplet hidravličnih zunanjih izvlečnih mehanizmov Y38-356 se uporablja za odstranjevanje posebej velikih in tesno prilegajočih se ležajev, zobnikov, diskov itd. v industriji in gospodarskih vozilih. Za uporabo kompleta ni potreben noben dodaten pribor. Poleg hidravličnega votlega batnega cilindra z ročno črpalko, merilnikom tlaka in cevjo komplet vključuje tudi dvo- in triročne izvlečnike, ki zagotavljajo rešitev za različne primere zunanjega izvleka.
  • V uporabo usmerjena sestava za univerzalno uporabo
  • Komplet je shranjen v kovinski škatli, zato ga je mogoče enostavno spremljati, ko je končan.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 900 mm
  • Celotna širina [palec]: 35 7/16
  • Skupna globina [mm]: 590 mm
  • Skupna globina [palec]: 23 1/4
  • Skupna višina [mm]: 210 mm
  • Skupna višina [palec]: 8 1/4
  • Panoga: NFZ
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 50 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 35 7/16
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 1 15/16
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 900 mm
  • maks. Natezna sila [kN]: 300kN
  • maks. Natezna sila [t]: 30 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 33,07
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 50 mm - 900 mm
  • Globina vpenjanja (največ) [mm]: 520 mm
  • Število delov: 9
  • Embalaža: Kovinska kaseta
  • Komponente: YHP-325, YRH-302, Y30-206, Y305-20, Y318-10, Y318-11
  • Skupna dolžina kovčka [mm]: 900 mm
  • Skupna globina ohišja [mm]: 590 mm
  • Skupna višina ohišja [mm]: 210 mm
  • Material ohišja: Kovina
  • Število ročajev: 4
  • Na voljo je stranski ročaj: Da
  • Zložljivi: Ne
  • Penasti vložek: Ne
  • Primerno za skladiščni sistem Sortimo: Ne
  • Max. Tlak [bar]: 700 barov

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov