3-ročni kombinirani izvlečni stroj z vrtljivo glavo Kljuka za vlečenje, širina vpenjanja do 500 mm, globina vpenjanja 500 mm, brez hidravličnega tlačnega cilindra

Št. art.: Y10-208
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka Y10-208
EAN/GTIN 4021176172441
Številka proizvajalca Y10-208
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Triročne kombinirane vlečne klešče z vrtljivimi vlečnimi kavlji iz serije Y-208 se uporabljajo za vlečenje posebej velikih in tesnih ležajev, zobnikov, diskov itd. v delavnicah, industriji in obrti. Kombinirani izvlečni stroji se lahko uporabljajo s tremi ali dvema rokama. Za uporabo je potreben hidravlični tlačni valj z obojnim navojem iz serije YRE.
  • Univerzalna uporaba zaradi nastavljive globine vpenjanja in števila kavljev
  • Večja kot je sila izvleka, močnejši je oprijem kavljev izvleka na obdelovanec, ki ga je treba izvleči

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 19 11/16
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 500 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 500 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 19 11/16
  • maks. Natezna sila [kN]: 100kN
  • maks. Natezna sila [t]: 10 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 11:02
  • Število kavljev: 2/3
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov