Notranji izvlečni mehanizem z globinskim vložkom, največja natezna sila 22 t

Št. art.: Y-321-E
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka Y-321-E
EAN/GTIN 4021176042836
Številka proizvajalca Y-321-E
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Notranji izvlečni stroji serije Y-21-E se uporabljajo za izvlečenje posebej tesno prilegajočih se notranjih ležajev, zunanjih obročev ležajev in puš v obrti, delavnicah in industriji. Hidravlični sistem omogoča uporabo zelo velikih sil, ki jih z mehanskimi orodji ni mogoče doseči. Notranji izvlečni stroji serije Y-21-E se kombinirajo s hidravličnimi izvlečnimi stroji serije Y-180.
  • Hidravlični izvlečni stroj Y-180 v kombinaciji z notranjim izvlečnim strojem omogoča enostavno in nadzorovano odstranjevanje posebej tesno prilegajočih se delov
  • Zmanjšani stroški dela zagotavljajo največji prihranek časa

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 200 mm
  • Celotna širina [palec]: 7 7/8
  • Skupna globina [mm]: 100 mm
  • Skupna globina [palec]: 3 15/16
  • Skupna višina [mm]: 390 mm
  • Skupna višina [palec]: 15 3/8
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 55 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 2 3/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 10 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 3/8
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 30 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 1 3/16
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 10 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 3/8
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 75 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 230 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 2 15/16
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 9 1/16
  • maks. Navor [ft lb]: 0,00
  • maks. Natezna sila [kN]: 220kN
  • maks. Natezna sila [t]: 22 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 24,25
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Montažni navoj [mm]: 1 1/4 - 7″ UNC
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 75 mm - 230 mm