Komplet pritisnih elementov za odprtine osi Ø 49-58 mm

Št. art.: Y-10-17
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka Y-10-17
EAN/GTIN 4021176234163
Številka proizvajalca Y-10-17
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Kompleti pritisnih kosov za osne odprtine se v trgovini, industriji in delavnicah uporabljajo za izvlek ležajev in zobnikov, ki so nameščeni na votlih gredeh ali v ohišjih. Tlačni kos vretena služi kot nasprotna os izvleka, pri čemer vreteno prenaša silo na tlačni kos.
  • Široka paleta aplikacij za različne primere vlečenja
  • Komplet je na voljo v 12 in 6 kosih, po potrebi pa so tlačni kosi na voljo tudi posamično

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Število delov: 1
  • Premer zamenljivih tlačnih kosov [mm]: 49 – 58