VarioClippix XV 170/50

Št. art.: XV5-170
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka XV5-170
EAN/GTIN 4008158031453
Številka proizvajalca XV5-170
L-število L80040 73
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Spremenljiva širina vpenjanja do 170 mm, še vedno jo je mogoče upravljati z eno roko
  • Lahka in priročna
  • Funkcionalen in ergonomski ročaj
  • Najvišja stabilnost
  • Pakirano v SB

Lastnosti:

  • Nad glavo: 2″
  • Nad glavo: 50 mm
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji del sta iz ojačane plastike PA6
    • Vzmet iz vzmetnega jekla
  • vpenjalna širina: 170 mm
  • vpenjalna širina: 6 1/2″

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Čistite v rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije