Vzmetna spona XM 50/57

Št. art.: XM5EU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 24 kos
  • Koraki naročila: 24 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka XM5EU
EAN/GTIN 4008158041070
Številka proizvajalca XM5EU
L-število L80030 404
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • XM3EU: Sila vpenjanja do 100 N / 10 kg
  • XM5EU: Sila vpenjanja do 120 N / 12 kg
  • XM7EU: Sila vpenjanja do 150 N / 15 kg
  • PVC konice in ročaji preprečujejo poškodbe
  • močna vzmet za čvrst oprijem in močno vpenjanje
  • ponikljana za odpornost proti koroziji

Lastnosti:

  • Nad glavo: 2 1/4″
  • Nad glavo: 57 mm
  • Material/površina:
    • Pločevinasti deli iz visoko trdnega jekla, pocinkani
    • Plastični zaščitni pokrovčki
    • Vzmet iz vzmetnega jekla
    • Jekleni pritrdilni elementi, pocinkani
  • vpenjalna širina: 2″
  • vpenjalna širina: 50 mm

Uporaba:

  • NAREDI SAM
  • Proračun
  • Kampiranje in potovanja
  • Zelo velika v majhnem prostoru
  • Stisnite z eno roko
  • Peresno lahka napetost vse

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Čistite v rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije