Sponka z zaskočnico XCR2

Št. art.: XCR2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 kos
  • Koraki naročila: 6 kos
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka XCR2
EAN/GTIN 4008158041728
Številka proizvajalca XCR2
L-število L80030 440
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Idealno za lahka vpenjalna dela, pri katerih je potrebna večja globina grla, in za vpenjanje obdelovancev Udobno rokovanje zaradi ergonomskega dvokomponentnega plastičnega ročaja in enoročnega upravljanja Hitro odpiranje in zapiranje zaradi robustnega zaskočnega mehanizma Dvakrat močnejše od običajnih vzmetnih vpenjala

Lastnosti:

  • Nad glavo: 2″
  • Nad glavo: 50 mm
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji del sta iz ojačane plastike PA6
    • Vzmet iz vzmetnega jekla
  • vpenjalna širina: 2 1/4″
  • vpenjalna širina: 55 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Drywall gradnje
  • Peresno lahka napetost vse
  • Napetost hitro in nežno

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Čistite v rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije