Držalo za orodje za vrtalnik WP E1 DIN69871 AD , SK50, d=25mm, D=40mm A=70mm G2,5 25.000

Št. art.: W140474
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka W140474
EAN/GTIN 4069739584386
Številka proizvajalca 27.SK5025L70WP
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 25 mm, LPR = 70 mm (AD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 27.SK5025L70WP
  • Vrsta izdelka: Držalo za vstavne svedre, oblika E1
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): cilindričen
  • Premer pritrditve (DCONWS): 25 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Odprtine hladilnih kanalov (CXSC): Ne
  • Projekcijska dolžina (LPR): 70 mm