Nastavek za rezkanje za vijačne rezkarje DIN69871 , AD SK50, 16mm A=69mm, L=50mm G2,5 25.000

Št. art.: W140469
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
Številka izdelka W140469
EAN/GTIN 4069739584355
Številka proizvajalca 27.SK50M16L69ES
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), M16, LPR = 69 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 27.SK50M16L69ES
  • Vrsta izdelka: Trn za rezkarje za privijačenje
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Premer pritrditve (DCONWS): M16 G
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Dolžina vpenjanja, največja ali nazivna dolžina vpenjanja (LSC): 50 mm
  • Projekcijska dolžina (LPR): 69 mm