Navzkrižna reža DIN69871 , AD SK50, 32mm A=200mm s KKB, G2,5 25.000

Št. art.: W140405
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
Številka izdelka W140405
EAN/GTIN 4069739583716
Številka proizvajalca 42.SK5032L200MA
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 32 mm, LPR = 200 mm (AD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 42.SK5032L200MA
  • Vrsta izdelka: Trn za rezkalne glave
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 32 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Odprtine hladilnih kanalov (CXSC): Hladilni kanali
  • Dolžina vpenjanja, največja ali nazivna dolžina vpenjanja (LSC): 24 mm
  • Projekcijska dolžina (LPR): 200 mm