Nastavek za rezkanje za vijačne rezkarje DIN69871 , OD SK40, 16mm A=24mm, L=5mm G2,5 25.000

Št. art.: W140226
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
Številka izdelka W140226
EAN/GTIN 4069739581958
Številka proizvajalca 27.SK40M16L24ES
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), M16, LPR = 24 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 27.SK40M16L24ES
  • Vrsta izdelka: Trn za rezkarje za privijačenje
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Premer pritrditve (DCONWS): M16 G
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Dolžina vpenjanja, največja ali nazivna dolžina vpenjanja (LSC): 5 mm
  • Projekcijska dolžina (LPR): 24 mm