Nastavek za rezkanje za vijačne rezkarje DIN69871 , OD SK40, 8mm A=44mm, L=25mm G2,5 25.000

Št. art.: W140207
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
Številka izdelka W140207
EAN/GTIN 4069739581767
Številka proizvajalca 27.SK40M08L44ES
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), M08, LPR = 44 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 27.SK40M08L44ES
  • Vrsta izdelka: Trn za rezkarje za privijačenje
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Premer pritrditve (DCONWS): M08 G
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 , 25.000 vrtljajev na minuto
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Dolžina vpenjanja, največja ali nazivna dolžina vpenjanja (LSC): 25 mm
  • Projekcijska dolžina (LPR): 44 mm