Redukcijska puša za MK rezilo z izstopnim jezičkom, MK5 - DIN6383, 25.BT50MK5L105AL

Št. art.: W139877
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
Številka izdelka W139877
EAN/GTIN 4069739578545
Številka proizvajalca 25.BT50MK5L105AL
L-število L31490 116468
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), MK5, LPR = 105 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 25.BT50MK5L105AL
  • Vrsta izdelka: Redukcijska vdolbina za MK-nožje z izstopnim jezičkom
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): MK5 - DIN6383
  • Premer pritrditve (DCONWS): MK5
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Projekcijska dolžina (LPR): 105 mm