Vtičnica za rezkanje za vijačne rezkarje ISO7388-2 BT , AD BT40, 8mm A=52mm, L=25mm G2,5 25.000

Št. art.: W139708
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
Številka izdelka W139708
EAN/GTIN 4069739576886
Številka proizvajalca 27.BT40M08L52ES
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), M08, LPR = 52 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 27.BT40M08L52ES
  • Vrsta izdelka: Trn za rezkarje za privijačenje
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Premer pritrditve (DCONWS): M08 G
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Dolžina vpenjanja, največja ali nazivna dolžina vpenjanja (LSC): 25 mm
  • Projekcijska dolžina (LPR): 52 mm