Vmesni tulec (DIN6383) ISO7388-2 BT , AD BT40, MK4 A=160mm G2,5 25.000

Št. art.: W139694
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
Številka izdelka W139694
EAN/GTIN 4069739576749
Številka proizvajalca 25.BT40MK4L160AL
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), MK4, LPR = 160 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 25.BT40MK4L160AL
  • Vrsta izdelka: Redukcijska vdolbina za MK-nožje z izstopnim jezičkom
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): MK4 - DIN6383
  • Premer pritrditve (DCONWS): MK4
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Projekcijska dolžina (LPR): 160 mm